※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの ロープ、ヒモ
ニチバンの PEひも・平テープ
OPPテープ 660黄土
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
25910318
品番
6607-50
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
段ボール包装用のOPP粘着テープです。
ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
用途
重量ダンボールの封かん。
トラスコ品番
121-6994
材質
支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.086
色
黄土
質量(g)
240
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応