ラバーメイド
”ブルートトートボックス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25910424
品番
9S30GRAY
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
保管から運搬に最適な収納ボックスです。
軽量で耐久性に優れるポリエチレン製です。
底部は強度に優れる二重リブ構造で剛性を発揮します。
NSF(アメリカ全国衛生財団)の基準に適合しています。
容量(L)
53
色
グレー
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
適合フタ(高密閉)、適合フタ(切り込み付)、適合フタ(密閉)
トラスコ品番
819-4711
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
271
奥行(mm)
441
外形寸法(mm)
(幅)419
間口(mm)
708
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
419×709×272