難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
プライマーとセットで使用すると接着の難しいシリコーンゴムシートが接着出来ました。間違った時に剥がすのが大変な位ついています。瞬間接着剤なのでシート状の物を全体に接着するのが難しいので、瞬間でないものでこれだけ接着するものがあると有難いと思います。