アルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25910564 品番AL-30
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。

用途
流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。
装飾、キズ、サビ補修。
トラスコ品番124-6987 材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 幅(mm)30 厚さ(mm)(はく離紙)0.12 シルバー 質量(g)40 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする