スコッチ テープディスペンサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25911613 品番C29-BK
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。

最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25911613
2022-12-07
用途:
デザインがとても気に入りました
サービス業

机の上の文房具も、お気に入りがあると「うれしい」ですね。ちょっとした事ですが、お気に入りがあるだけで、なぜかうれしい。

対象商品:
25911613
2022-09-13
用途:
テープカッターに使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

安価で、コンパクトで使いやすいが。軽量なので本体ごと引き出されるので底に滑り止めが有ればいい

1人が参考にしています
対象商品:
25911613
2021-11-29
用途:
薄紙を使っての包装など
株式会社ビギ 様 (卸売・小売業)

コンパクトでとても使いやすいので、30年以上前からこのタイプを使っています。
引き出しにも入るので、出しておきたくない時に便利です。ただ、以前のものに比べると
おもり?が軽くて片手でテープを切れないのが難点です。改良していただけたらありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする