YP-201AS 抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業) 25911699 YP-201AS 抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業) 25911699

抵抗足曲キンク工具(静電対策品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25911699 品番YP-201AS
参考基準価格(税別)¥10,720 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。

用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25911699
2020-06-15
用途:
電子部品 リードフォーミング

使用感は◎!、グリップが良い為なのか、前に使用していた工具より軽く感じられました。あと長さ調整用の当たりがあるのも助かります。部品を一定のリード長で加工出来、見栄え、作業効率も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする