JET120 電子レジスター JET120 クローバー電子 25911708 JET120 電子レジスター JET120 クローバー電子 25911708 JET120 電子レジスター JET120 クローバー電子 25911708 JET120 電子レジスター JET120 クローバー電子 25911708

電子レジスター JET120

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25911708 品番JET120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。

種別登録部門数:4、登録担当者数:8 付属品取扱説明書、ドロアーキー×2 仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート 質量(kg)4.2 電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※領収書発行機能はありません。
※文字入力はできません。
※レシート発行専用機です(ジャーナルなし)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-16
用途:
お店のお会計
カレーうどん専科 さが 様 (飲食業)

買ってまだ1年半で紙送りの歯車が壊れました!
残念です

3人が参考にしています
対象商品:
25911708
2019-11-28
用途:
金銭管理
その他業種

注文後、とても早く届き満足しています。ありがとうございます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする