DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796 DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796 DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796 DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796 DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796 DSSA-RPO 3B/6C 電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子 25911796

電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25911796 品番DSSA-RPO 3B/6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。
コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。

仕様3紙幣6硬貨 インターフェース6ピンモジュラー アイボリー 付属品ドロアーキー×2 材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック 質量(kg)2.8 電源(V)24(外部より供給) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方電源開閉式
注意
※本ドロア単品では動作しませんのでご注意下さい。
※ピン配列の異なる機器に取り付けた場合、機器の破損、故障などの不具合を生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする