KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912610
品番
B4L-09-S
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1440
質量(g)
97
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
9
寸法D1(mm)
13.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
74
対辺
形状:6角