12.7sq.ディープソケット(六角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25912664 品番 B4L-13-S
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
トラスコ品番859-1446 質量(g)126 寸法L(mm)90 差込角(mm)12.7 寸法H(mm)14 寸法S(mm)13 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)74 対辺形状:6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25912680
2023-05-25
用途:
自家用車の整備

自家用車の整備の際、通常のソケットでは届かないナットにアプローチするため購入。安定のKTC品質で、何も言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする