KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912707
品番
B4L-16-S
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1450
質量(g)
160
寸法L(mm)
90
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
17
寸法S(mm)
16
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
74
対辺
形状:6角