KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912759
品番
B4L-19-S
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1455
質量(g)
218
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
21
寸法S(mm)
19
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
24
寸法l(mm)
84
対辺
形状:6角