KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912820
品番
B4L-24-S
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1461
質量(g)
316
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
27
寸法S(mm)
24
寸法D1(mm)
32.5
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
84
対辺
形状:6角