KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ディープソケット(六角)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25912917
品番
B4L-30-S
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1471
質量(g)
460
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
30
寸法S(mm)
30
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
36
寸法l(mm)
84
対辺
形状:6角