ミニター
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25913100
品番
BC2001
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
852-7296
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
3.6
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
3.6
刃径(Φmm)
0.9
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。