曜日別特売
BC2009 超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット ミニター 25913109

超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード25913109品番BC2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7300軸径(Φmm)3幅(mm)14全長(mm)38.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000刃長(mm)14刃径(Φmm)3
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする