※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピグ
ピグの メガネ・ゴーグル・防災面
ピグの 安全メガネ
ピグの 1眼型 メガネ
ビーセーフプロ 398
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
25913888
品番
BS398CLAF
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
額の沿ったカーブで顔にフィットします。
ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。
訪問者用としてもおすすめです。
用途
飛来物から目の保護。
切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。
有機化学の実験に。
トラスコ品番
177-8346
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC
幅(mm)
145
色
フレーム:シルバー、レンズ:クリア
質量(g)
36
材質(レンズ)
クリア防曇レンズ