コバルトステップドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 注文コード25914360 品番CSD-22T
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は穴あけ寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル溝で切れ味アップ。
独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができます。
ぶれが無く、正確に穴あけできます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチ作業は不要です。

用途
鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。
電気、電設工事。
自動車修理、板金。
ホビー、DIYなど。
付属品なし トラスコ品番821-9174 材質コバルトハイス 刃数2 全長(mm)85 段数10段 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸(6.35mm) 段幅(mm)6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25914344
2024-08-29
用途:
制御盤改造
有限会社 斎藤電気工事 様

SUS製制御盤の改造で追加穴加工作業が必要でしたが、12φの穴あけがスムーズにできました。
ドリルのキリを使用するよりずっと楽でバリが少なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする