曜日別特売
CT-3040DH-SD シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25914378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効長(mm)45
内容量1本注文コード25914378品番CT-3040DH-SD
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マーキング不要ストッパー付きドリルです。
刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が

用途
被削材:コンクリート。
コンクリートへの穿孔作業に。
適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番366-3231適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT/SGT/GT-D
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25914378
2025-04-19
用途: 配管作業時
うえた設備建設業・工事業

ビットに打込み寸法を記しをする事なく、打ち込めるので物凄く楽で使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする