※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
25914387
品番
CT-3040DH-SDS
参考基準価格(税別)
¥8,058
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。
用途
被削材:コンクリート。
シーティーアンカー専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合
シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040
トラスコ品番
817-9576
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール
有効長(mm)
45
シャンク
SDS-plus軸
適合サイズ
3040
刃径(mm)
12.5
適合アンカー
CT/GT/SCT
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。