開封のこ 刃ナシくん(刃なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25914624 品番DC-N
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。
刃をなくして安全性を高めた一品です。
荷物の開封に最適です。

用途PPバンドやビーニールひもの切断に。 トラスコ品番249-2725 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 幅(mm)25 全長(mm)135 質量(g)17.7 奥行(mm)15 刃長(mm)27 刃厚(mm)1
注意
※この商品は刃物です。
※ケガに気を付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする