DK-N77 キー保管ボックス ダイケン 25914649 DK-N77 キー保管ボックス ダイケン 25914649 DK-N77 キー保管ボックス ダイケン 25914649 DK-N77 キー保管ボックス ダイケン 25914649

キー保管ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25914649 品番DK-N77
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。
DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)

用途
留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番849-0175 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ) 幅(mm)81 ツル径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする