曜日別特売
F1 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F1 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914719
F1 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914719

フレキシコ型コンベアーレーシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100組)
内容量1箱(100組)注文コード25914719品番F1
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。

用途
コンベヤーベルトの接続、補修用に。
トラスコ品番808-7014材質スチール幅(mm)45全長(mm)D:45高さ(mm)25ピッチ(mm)ボルトC:26全幅(mm)E:21全高(mm)B:25ねじ径AW1/4適合径(Φmm)プーリー:300適合ベルト厚(mm)6~13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする