F1.5 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F1.5 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914728
F1.5 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914728

フレキシコ型コンベアーレーシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード25914728品番F1.5
参考基準価格(税別)¥44,850販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。

用途
コンベヤーベルトの接続、補修用に。
トラスコ品番808-6897材質スチール幅(mm)70全長(mm)D:70高さ(mm)32ピッチ(mm)ボルトC:41全幅(mm)E:29全高(mm)B:32ねじ径AW5/16適合径(Φmm)プーリー:450適合ベルト厚(mm)9~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする