F2 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914737

 

F2 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914737
F2 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914737

フレキシコ型コンベアーレーシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50個)
内容量1箱(50個)注文コード25914737品番F2
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。

用途
コンベヤーベルトの接続、補修用に。
トラスコ品番808-6898材質スチール幅(mm)88全長(mm)D:88高さ(mm)32ピッチ(mm)ボルトC:55全幅(mm)E:33全高(mm)B:38ねじ径AW5/16適合径(Φmm)プーリー:750適合ベルト厚(mm)13~17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする