パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
Softia 上から量れる計量カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
25914744
品番
C-3691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
容量(mL)
100
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※電子レンジには使用できません。