Softia 上から量れる計量カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25914796 品番 C-3696
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。

容量(mL)500 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×95 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※電子レンジには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする