※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD25X20 フィックスドダンパー イマオコーポレーション 25914904 FD25X20 フィックスドダンパー イマオコーポレーション 25914904

フィックスドダンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)25 トラスコ品番805-6876 注文コード25914904 品番FD25X20
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。
小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。
面で衝撃吸収できます
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。

用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 トラスコ品番805-6876 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) 寸法(mm)金具:20 全長(mm)40 高さ(mm)32 外径(mm)25 内径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M6
注意
※高温、多湿でのご使用は、お避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする