※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25915184 品番 GT-3030DH-SD
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マーキング不要ストッパー付きドリルです。
刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が

用途
被削材:コンクリート。
コンクリートへの穿孔作業に。
トラスコ品番366-1607 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 有効長(mm)35 シャンクSDS-plus軸 適合サイズ3030 刃径(mm)12.5 適合アンカーGT/SGT/GT-D
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25914378
2025-04-19
用途:
配管作業時
うえた設備 様 (建設業・工事業)

ビットに打込み寸法を記しをする事なく、打ち込めるので物凄く楽で使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする