曜日別特売
HIVP25X1M HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25915245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIVP25X1M HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25915245
HIVP25X1M HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25915245

HIパイプ 1000mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3.5
呼び径(mm)25
内容量1本注文コード25915245品番HIVP25X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。トラスコ品番850-6350厚さ(mm)3.5呼び径(mm)25寸法t(mm)3.5寸法D(mm)32材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa外径(mm)32
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: スピンナハンドルの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄パイプは重くて高いからAIに相談したら代品として提案されたので購入
結局炙りと冷やしで緩めたが、使えなくはないと思う
ただし、強度不足感は否めない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする