PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
25915297
品番
HSTT150-48-5-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途
一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番
194-9333
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
1219
色
緑
長さ(m)
1.219
使用温度範囲(℃)
-55〜135
収縮前内径(Φmm)
38.1
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
19.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1.0