ラフィネ PCケーキ保存カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25915444 品番D-6182
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ケーキの保存に便利です。

形状 高さ(mm)【取手】125、【取手抜き】100、【カバー内】97 寸法(外径×高さ)(mm)240×125
注意
※ケーキはカバー内高さまででお願いします※

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25915444
2022-06-06
用途:
手作りケーキの保管に使用
その他業種

保存カバーは、十分な大きさがあり、ケーキの保存に便利です。カバーには持ち手部分があるので、ケーキにかぶせる時、外す時、とても便利です。カバーの材質もしっかりしていて、商品にはとても満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする