※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)300 注文コード25915534 品番K-605-3
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はノズル長など3種類から選べます 他の種類を見る

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。
作業疲労を軽減できます。

用途一般ダスト作業。 トラスコ品番805-0609 材質本体:タフナイロン、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 全長(mm)415 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)300 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4 ノズル取付口UNF7/16山20
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする