アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバン 両開きペダルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25915586
品番
A6303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
容量(L)
30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
22.6×43.5×48.6