※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25915918 品番MAT295
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。

用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1130011 トラスコ品番805-1744 材質糸:ポリエステル 吸収材:ポリプロピレン 幅(mm)790 厚さ(mm)3 質量(kg)11.8 グリーン 長さ(m)30 適合規格防炎適合品:E1130011 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約56.8/袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする