※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピググリッピーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)15 注文コード25915954 品番MAT3250
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。
マット裏面は粘着性のあるコーティング施されており、吸収した液体が床面にしみ出しません。

用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1120035 トラスコ品番805-1749 材質表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%、裏面:ポリエチレン 幅(mm)810 厚さ(mm)3 グレー 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:30/巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする