※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAT452 油専用ピグタフマット ミシン目入り ピグ 25915979 MAT452 油専用ピグタフマット ミシン目入り ピグ 25915979 MAT452 油専用ピグタフマット ミシン目入り ピグ 25915979

油専用ピグタフマット ミシン目入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード25915979 品番MAT452
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

水は吸収せず、油のみ吸収します。
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。

用途
オイル専用。
帯電防止加工
トラスコ品番514-2661 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)810 厚さ(mm)3 長さ(m)45 吸収量(L)油:134.8/巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする