※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピグ
ピグの マット・スノコ
ピグの マット
ピグの 吸油マット
ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25915988
品番
MAT653AMP
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマットです。
「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
防炎適合品:E1140100
トラスコ品番
835-7574
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
20000
幅(mm)
610
厚さ(mm)
3
色
グリーン
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
油:45/巻