キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
長形4号奉書一重封筒 10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
25916164
品番
N4H10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
厚みのある和紙を使用した封筒です。
トラスコ品番
369-2587
幅(mm)
90
色
白
サイズ
長形4号
タイプ
長4
奥行(mm)
205