KANA(片山チエン)
スプロケット50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
10
10
14
軸穴径(Φmm)
下穴:10
下穴:10
下穴:12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25916259
品番
NK50B10
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
804-1036
材質
機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)
形状
削出仕様
歯数
10
外径(mm)
58
軸穴径(Φmm)
下穴:10
適合チェーン
No.50
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。