容量(L)11.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)574×388×73
色ブラック
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番217-5553
種別NO.201112
材質導電性PP
質量(g)1230
有効内寸(mm)531×345×50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73
外寸(mm)574×388×73
内寸(mm)534×348×60
フタフタなし
底形状その他
表面抵抗値(Ω)106以下
圧縮荷重(kN[kgf])17.25(1760)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×345×50
嵌合商品ばんじゅう A(導電)