NWSLC2-2Y-AQ ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 25916356 NWSLC2-2Y-AQ ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 25916356

ラベルコア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 25916356 品番 NWSLC2-2Y-AQ
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。
スリーブタイプなので、移動が可能です。

用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 仕様推奨ラベル型番:S200X150YAJ、S200X150VATY トラスコ品番147-8987 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)57.2 アクア 使用温度範囲(℃)-24〜75 ケーブル径(Φmm)(推奨)外径Φ1.6〜2.0mm単心ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする