PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
ラベルコア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
25916365
品番
NWSLC2-7Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。
スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途
細径ケーブルへのラベル貼り付け。
仕様
推奨ラベル型番:S200X225YAJ、S100X225VATY
トラスコ品番
147-9009
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
57.2
色
白
使用温度範囲(℃)
-24〜75
ケーブル径(Φmm)
(推奨)外径Φ3.0mmデュアルケーブル