ミニター
ミニターの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(電動)
ミニターの 替芯/ペン先/マンドレル
マンドレール Φ6.0穴用 (3本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
25916399
品番
PA1501
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
用途
各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
トラスコ品番
852-0543
材質
スチール
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
63.0
穴径(Φmm)
付属ナット:6
外径(mm)
18