※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KTCの ペンチ
KTCの ラジオペンチ
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25916548
品番
PSL-150-S
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
859-1643
材質
特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
160
先端寸法(mm)
E2.5×F3.5
切断能力(Φmm) 軟線
Φ2.0
切断能力(Φmm) 硬線
Φ1.6