ぴたっと手袋 すべり止め付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25916679 品番S-15
参考基準価格(税別)¥216 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

極薄の手袋に極小のすべり止めが付いており、作業性の良い手袋です。

用途
精密作業。
軽作業。
一般作業。
トラスコ品番818-2662 材質手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.8 ブラック/ブラック サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 色(手首部)ピンク ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする