散薬用トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード25916722 品番SC-30G
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。

グリーン 付属品透明仕切板 仕様底マット付き 種別30人用 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(名札差し)34×51 タイプ30人用 内寸法(mm)マス/(幅)56×(奥行)34×(高さ)30mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×256×43 アズワン品番0-1032-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする