ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 投薬トレー
散薬用トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
25916738
品番
SC-30B
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
色
ブルー
付属品
透明仕切板
仕様
底マット付き
種別
30人用
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
(名札差し)34×51
タイプ
30人用
内寸法(mm)
マス/(幅)56×(奥行)34×(高さ)30mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×256×43
アズワン品番
0-1032-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000