ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用ドレープ
ブルードレープ(穴無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10パック)
注文コード
25916756
品番
RBD-6060NW
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
寸法(縦×横)(mm)
600×600
仕様
EOG滅菌済(個包装)
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
アズワン品番
0-1119-21
素材
レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器