丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 純綿軍手
純綿こども軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25916776
品番
S-23
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
綿100%の手袋で万一火などが当たっても溶着し、怪我をしないように配慮したこども用手袋です。
キャンプなどのアウトドア活動でのご使用に最適です。
用途
一般作業。
課外活動。
厚さ(mm)
2.0
ゲージ数
7
サイズ
S
トラスコ品番
825-9347
材質
綿
色
生成、リスト:グリーン
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.0
手のひらまわり(cm)
16.5